9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8109 質量(g)36.9 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8108 質量(g)33.3 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数1 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ熱可塑性 仕様CEマーキング:なし 長さ(mm)93.9 幅(mm)129 オフホワイト 高さ(mm)30.5 モジュールMini-Com(6個) 奥行(mm)93.9 ポート数6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8110 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8105 材質ABS合成樹脂 幅(mm)53.46 高さ(mm)24.89 種類CAT6 奥行(mm)66.04 ポート数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8106 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8107 材質ABS合成樹脂 幅(mm)95.35 高さ(mm)30 種類CAT6 奥行(mm)93.98 ポート数4
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT5E トラスコ品番836-8103 材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷