191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304 使用温度範囲(℃)-60~538
1箱(250本)ほか
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-40~150 引張強度(N)1112 使用場所屋内・屋外用
1セット(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー 引張強度(N)1112
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。 厚さ(mm)0.25 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538
1巻
11,900 税込13,090
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4540 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)841 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)249 引張強度(N)712 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ(UL承認部品 マルーン)
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロン マルーン 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
1式(100本)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1袋(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束 トラスコ品番124-8211 材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 長さ(m)22.8 使用温度範囲(℃)-18~104 引張強度(N)178
1パック
6,298 税込6,928
当日出荷

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。 材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302) 使用温度範囲(℃)-59~85
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PEEK結束バンド
材質ポリエーテルエーテルケトン 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法F(mm)4.9 寸法D(mm)3.3 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)2.6 寸法C(mm)1.2 ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 サイズの種類が豊富。 幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。 耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。 メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質耐候性ナイロン12 特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
1袋(1000本)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジ
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 オレンジ 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐候、耐薬品、耐紫外線
1袋(1000本)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)178 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)