31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(400個)ほか
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1箱(1000個)ほか
86,980 税込95,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 ハーネスクリップ 黒
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
1箱(2000個)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内
1箱(500個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途パッチパネル背面のケーブル整理 質量(g)874 品名ピボット型ストレインリリーフバー 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)137.2
1箱(10個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1箱(500個)
59,980 税込65,978
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 テレホングレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
材質ナイロン66 仕様ケーブルの保持、固定 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)900 穴径(Φmm)(パネル)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 パネル厚(mm)最大2.7
1箱(500個)
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)699 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノリル 仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。 ナチュラル 高さ(mm)11.2 質量(g)230 縦(mm)17.7 横(mm)25.4 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コントロールパネル用マウント
コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
用途ケーブルの保持、固定 材質亜鉛メッキ鋼
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持 材質ABS 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6
1箱(500個)
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途ケーブルの結束、固定 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 使用場所屋内外
1箱(500個)ほか
76,980 税込84,678
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用場所屋内
1箱(500個)
199,800 税込219,780
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-35~93
1箱(1000個)
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定 材質耐候性ナイロン66 質量(g)259 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M6ネジ 適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド 使用場所屋内外
1箱(1000個)
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)50 質量(g)569 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M6ネジ 適合結束タイ(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(1000本)
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラル
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)363 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法接着剤 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2 使用場所屋内
1箱(500個)
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 質量(g)442 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法押し込み 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.4 使用場所屋内 パネル厚(mm)1.9
1箱(500個)
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 高さ(mm)33.0 質量(g)700 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 高さ(mm)33.0 質量(g)760 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)