12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(2500枚)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。 使用温度範囲(℃)-60~85
1袋ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1袋ほか
43,980 税込48,378
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内外 記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
1箱(1000本)
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 グレー 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番825-7248 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内、地中埋設
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587 質量(kg)1.02 文字寸法(mm)4.8角
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

タイプレジンリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
1箱(2個)ほか
18,900 税込20,790
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。 適合屋内用 トラスコ品番167-1462 材質ポリフッ化ビニル 使用温度範囲(℃)-40~135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
74,980 税込82,478
23日以内出荷

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷