4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0706 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6 使用場所屋内
1袋
43,980 税込48,378
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 使用場所屋内用
1セット(1000個)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)ほか
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。 材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302) 使用温度範囲(℃)-59~85
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)