電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。
トラスコ品番194-9190
全長(mm)210
適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6
適合端子フェルール
適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)
アズワン品番64-5028-70
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
関連キーワード