束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定
材質アルミニウム
トラスコ品番828-1554
質量(g)680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
最大静荷重(g)4540
使用場所屋内外
1袋
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番100-2558
寸法(mm)(壁面からの距離)7.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋(500個)
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
用途結束バンドの固定。
色赤
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7283
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4
固定方法リベット
使用場所屋内
1袋
¥35,980
税込¥39,578
20日以内出荷
関連キーワード