9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 全長(mm)19.8 定格電圧(V)600 寸法B(mm)7.9 寸法C(mm)5.6 最高使用温度(℃)105 推奨適合工具CT-1525
1袋(100個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16 全長(mm)31 外径(Φmm)【最大絶縁】8.9 推奨適合工具CT-1005 適合電線16.0mm2、AWG6 アズワン品番64-5029-28 スタッド径(Φmm)8.4 絶縁被覆むき長さ(mm)21 メーカー商品コード227-7220
1箱(100個)
16,980 税込18,678
15日以内出荷

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14 全長(mm)26 外径(Φmm)【最大絶縁】7.1 推奨適合工具CT-1005 適合電線10.0mm2、AWG8 アズワン品番64-5029-27 スタッド径(Φmm)6.6 絶縁被覆むき長さ(mm)19 メーカー商品コード227-7209
1箱(100個)
11,980 税込13,178
15日以内出荷

いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個 材質銅(すずメッキ) 耐熱温度(℃)105 アズワン品番64-5029-41 メーカー商品コード195-0643
1箱(100個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)58 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm)【最大絶縁】23.1 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92 適合電線300kcmil、150mm アズワン品番64-5029-12 ピン長さ(mm)32 絶縁被覆むき長さ(mm)37 メーカー商品コード227-7210
1箱(25個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)48 【スリーブ】青 外径(Φmm)【最大絶縁】21.1 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91 適合電線AWG4/0-250kcmil、120mm アズワン品番64-5029-11 ピン長さ(mm)27 絶縁被覆むき長さ(mm)31 メーカー商品コード227-7214
1箱(25個)
19,980 税込21,978
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)44 【スリーブ】赤 外径(Φmm)【最大絶縁】18.0 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90 適合電線AWG3/0、95mm アズワン品番64-5029-10 ピン長さ(mm)25 絶縁被覆むき長さ(mm)28.6 メーカー商品コード227-7222
1箱(25個)
18,980 税込20,878
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)44 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm)【最大絶縁】16.0 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89 適合電線AWG2/0、70mm アズワン品番64-5029-09 ピン長さ(mm)27 絶縁被覆むき長さ(mm)31 メーカー商品コード227-7227
1箱(25個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】12 全長(mm)23 外径(Φmm)【最大絶縁】8.3 電線抱合範囲AWG(#)10 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6 アズワン品番64-5029-23 標準剥き線長15.9mm(推奨) スタッド径(Φmm)3.6 メーカー商品コード227-7224
1袋(100個)
8,798 税込9,678
15日以内出荷

関連カテゴリ