反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
全長(mm)19.8
定格電圧(V)600
寸法B(mm)7.9
寸法C(mm)5.6
最高使用温度(℃)105
推奨適合工具CT-1525
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16
全長(mm)31
色青
外径(Φmm)【最大絶縁】8.9
推奨適合工具CT-1005
適合電線16.0mm2、AWG6
アズワン品番64-5029-28
スタッド径(Φmm)8.4
絶縁被覆むき長さ(mm)21
メーカー商品コード227-7220
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14
全長(mm)26
色赤
外径(Φmm)【最大絶縁】7.1
推奨適合工具CT-1005
適合電線10.0mm2、AWG8
アズワン品番64-5029-27
スタッド径(Φmm)6.6
絶縁被覆むき長さ(mm)19
メーカー商品コード227-7209
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個
材質銅(すずメッキ)
耐熱温度(℃)105
アズワン品番64-5029-41
メーカー商品コード195-0643
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)58
色【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)【最大絶縁】23.1
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92
適合電線300kcmil、150mm
アズワン品番64-5029-12
ピン長さ(mm)32
絶縁被覆むき長さ(mm)37
メーカー商品コード227-7210
1箱(25個)
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)48
色【スリーブ】青
外径(Φmm)【最大絶縁】21.1
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91
適合電線AWG4/0-250kcmil、120mm
アズワン品番64-5029-11
ピン長さ(mm)27
絶縁被覆むき長さ(mm)31
メーカー商品コード227-7214
1箱(25個)
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)44
色【スリーブ】赤
外径(Φmm)【最大絶縁】18.0
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90
適合電線AWG3/0、95mm
アズワン品番64-5029-10
ピン長さ(mm)25
絶縁被覆むき長さ(mm)28.6
メーカー商品コード227-7222
1箱(25個)
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)44
色【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)【最大絶縁】16.0
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89
適合電線AWG2/0、70mm
アズワン品番64-5029-09
ピン長さ(mm)27
絶縁被覆むき長さ(mm)31
メーカー商品コード227-7227
1箱(25個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】12
全長(mm)23
色黄
外径(Φmm)【最大絶縁】8.3
電線抱合範囲AWG(#)10
推奨適合工具CT-1160、CT-1170
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6
アズワン品番64-5029-23
標準剥き線長15.9mm(推奨)
スタッド径(Φmm)3.6
メーカー商品コード227-7224
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
15日以内出荷
関連キーワード