「熱収縮チューブ 接着剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
色黒
長さ(m)0.152
使用温度範囲-55~110℃
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率50%(120℃加熱時)
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁
色黒
長さ(mm)228
トラスコ品番114-1031
材質/仕上接着剤付ポリオレフィン
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)27.9
収縮温度120℃
収縮率(%)66
収縮後内径(Φmm)9.5
収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。
色黒
長さ(mm)304
トラスコ品番147-7403
材質/仕上接着剤付きポリオレフィン
質量(g)172
使用温度範囲(℃)-65~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)19.1
収縮温度120℃
収縮率(%)66
アズワン品番64-8559-53
収縮後内径(Φmm)5.6
収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮温度120℃
収縮率(%)66
関連キーワード