12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m)0.152 使用温度範囲-55~110℃ 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 青
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 透明 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 耐電圧(V)600
1箱ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)