セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル
質量(kg)2.72
電源100~240VAC、50/60Hz
対応OSWindows2000/XP/Vista/7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285
インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)108
印字速度50.8~101.6mm/秒
使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等
給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
タイプレジンリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。
位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。
既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~66
寸法A(mm)25.4
列数1
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
色白
質量(g)907
使用温度範囲(℃)-40~150
寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1
面付5.1
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)10
電源(V)100~240AC、50/60Hz
対応OSWindows2000/×p/Vista/7
印字密度300dpl
印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
熱転写プリンタ本体だけでなく、ラベル、リボン、ロールスタンドも入り、持ち運びに便利です。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用キャリングケース
色黒
トラスコ品番135-2185
質量(kg)4
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。
トラスコ品番166-8226
材質ポリエステル
色白
使用温度範囲(℃)-40~150
ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2
ラベル数750枚
1箱(10個)
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
色黒
タイプハイブリッドリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示
材質ポリオレフィン/ポリエステル
適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)
質量(g)133
使用温度範囲(℃)-50~105
縦(mm)12.7
横(mm)76.2
印字部(mm)縦12.7×横45.7
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途ケーブルの表示に。
適合屋内用
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-54~135
規格UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性あり
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用ロールスタンドです。
ラベルのロールコアが3インチのものに使用します。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用外部ロールスタンド、ラベルのロールコアサイズが3インチを超える、及びラベルロール外径が125mmを超える場合に
色黒
トラスコ品番814-6532
質量(kg)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
付属品イソプロピルアルコール、クリーニングペン、綿棒、アルコールクリーニングクロス
トラスコ品番814-6562
質量(g)317
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示
材質ビニール
使用温度範囲(℃)-46~107
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1巻(10000枚)
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。
用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません)
トラスコ品番814-6563
色黒
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
色白
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-46~107
列数1
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。
プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561
アズワン品番67-6603-14
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
用途熱転写ハンディプリンタに。
トラスコ品番167-6202
色ラベル:白 印字:黒
サイズ6.4 mm x 7.6 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥77,980
税込¥85,778
23日以内出荷
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。
トラスコ品番145-4796
質量(g)95
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
関連キーワード