3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66 寸法A(mm)25.4
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示 材質ビニール 使用温度範囲-40~66℃ 使用場所屋内
1冊
2,998 税込3,298
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷