「簡単結束線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウント
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
1袋ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃)-80~538 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)11.2 寸法C(mm)0.38 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具GTS、PTS 特性耐候、耐熱、耐食
1袋(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)146 最大結束径(Φmm)30 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)989 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm)0.38 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
1箱(100個)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 トラスコ品番194-9954 材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)831 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60℃~538℃ 最大結束径(Φmm)203 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
55,980 税込61,578
20日以内出荷

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)171 最大結束径(Φmm)32 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1.09 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内外
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質ナイロン66 長さ(mm)171 幅(mm)4.6 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束 トラスコ品番194-9993 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 質量(g)3551.62 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-60~538 規格UL認定品 バックルMSBW75-C6 推奨適合工具BT2HTI 使用場所屋内・屋外用 特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
62,980 税込69,278
翌々日出荷

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)673 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60~538 最大結束径(Φmm)152 コード194-9953 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI アズワン品番64-5034-99
1袋(25本)
50,980 税込56,078
31日以内出荷

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)991 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60~538 最大結束径(Φmm)254 コード194-9952 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI アズワン品番64-5034-97
1袋(25本)
56,980 税込62,678
31日以内出荷

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)513 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60~538 最大結束径(Φmm)102 コード167-1384 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI アズワン品番64-5034-98
1袋(25本)
46,980 税込51,678
31日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)