28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノリル 仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。 ナチュラル 高さ(mm)11.2 質量(g)230 縦(mm)17.7 横(mm)25.4 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
1箱(100個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
9,998 税込10,998
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示 材質ビニール 取付粘着シール 使用温度範囲(℃)-40~80
1セット(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
7,698 税込8,468
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 使用温度範囲-40~80℃
1巻
6,598 税込7,258
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 トラスコ品番818-0169 材質ポリプロピレン 幅(mm)25.4 テレホングレー タイプARCタイプ 奥行(mm)25.4 最大結束径(Φmm)17.3 バンド幅(mm)(使用結束)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 固定方法粘着テープ付
1袋
2,798 税込3,078
翌日出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 耐電圧(V)600
1箱
19,980 税込21,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)1219 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 収縮率(%)25 UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く) MIL規格AMS-DTL-23053 耐電圧(V)600
1箱
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 使用温度範囲-40~80℃ 使用場所屋内
1箱(20枚)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-35~93
1袋(1000個)ほか
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)