内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
長さ(m)30.48
使用場所屋内
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
色黒
長さ(mm)152
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110℃
収縮開始温度(℃)121
収縮率(%)33
耐電圧(V)600
関連キーワード