45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTMT MLT専用結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9 全長(mm)260 質量(g)145 仕様MLTステンレスバンド用 トラスコ品番252-1784
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
1袋(1000本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

材質ABS 仕様屋内 トラスコ品番858-6314 質量(kg)2 テレホングレー 高さ(mm)7.8 使用温度範囲-29~49℃ 縦(mm)25.4 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 適合結束タイ(mm)4.8 最大静荷重(g)454
1セット(500個)
88,980 税込97,878
30日以内出荷

仕様ストライプバンドを入れる用の25ポケット付きポーチです 寸法(mm)開けた時/267×965、畳んだ時/267×125 質量(g)160
1箱(10個)ほか
76,980 税込84,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208 アズワン品番67-6602-70
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431 アズワン品番67-6604-13
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定 材質耐候性ナイロン66 質量(g)259 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M6ネジ 適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド 使用場所屋内外
1箱(1000個)ほか
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断 トラスコ品番828-1439 材質スチール 質量(g)27
1個
47,980 税込52,778
20日以内出荷

固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途ケーブルの結束、固定 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 使用場所屋内外
1箱(500個)ほか
76,980 税込84,678
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番828-1653 質量(g)680 取付穴径6.5Φmm 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 縦(mm)9.3(ウイング部) 横(mm)18.0(ウイング部) 使用場所屋内外 最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)50 質量(g)569 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M6ネジ 適合結束タイ(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。 材質亜鉛メッキ鋼 トラスコ品番498-6296 シルバー 高さ(mm)7.9 質量(g)305 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋外
1袋
9,998 税込10,998
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本 縦(mm)146 横(mm)76.2
1セット(25枚)
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1袋ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本 引張強度22.7kg 寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.4 使用場所屋内 パネル厚(mm)1.9
1袋ほか
6,898 税込7,588
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 トラスコ品番818-0169 材質ポリプロピレン 幅(mm)25.4 テレホングレー タイプARCタイプ 奥行(mm)25.4 最大結束径(Φmm)17.3 バンド幅(mm)(使用結束)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 固定方法粘着テープ付
1袋
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。 トラスコ品番828-1704 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)11.2 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)25.4 横(mm)12.7 固定方法粘着テープ
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 質量(g)442 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法押し込み 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)699 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1箱(500個)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316) 仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316
1箱(25個)ほか
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー PEEK
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。 滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。 気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。 薄茶 材質PEEK トラスコ品番825-7255 質量(g)370 寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
169,800 税込186,780
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。 材質ナイロン66 トラスコ品番731-0722 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-40~85 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7 使用場所屋内
1袋
65,980 税込72,578
翌々日出荷

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 テレホングレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 耐候性黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0714 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-40~85 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7 使用場所屋外
1袋
82,980 税込91,278
翌々日出荷