並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.5
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)667
最小結束径(Φmm)5.1
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
厚さ(mm)0.38
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外