38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 グレー 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番825-7248 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内、地中埋設
1袋
5,998 税込6,598
翌日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束に トラスコ品番239-2938 材質ナイロン66 長さ(mm)206 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1 質量(g)770 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.6
1袋(1000本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
1袋(1000本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ結束バンド
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定 ナチュラル 材質ナイロン 長さ(mm)79 最大結束径(Φmm)17 仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可 幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)(ヘッド)2.9 規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり グレード(材質)ポリイミド PA 連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F) 固定方法その他 難燃性V-2 最小結束径(Φmm)0.8 推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2 ロックロック爪 作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F) ループ引張強度N(LBS)80(18)
1セット(10000本)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン66 使用場所屋内
1袋(500本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途ケーブル等の結束。 仕様適合ストラップなし 材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.4 適合タイなし 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)9.7
1袋(250本)
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番818-0434 材質ナイロン66 長さ(mm)170 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 質量(g)975 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)44 引張強度(N)222
1袋
17,980 税込19,778
当日出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431 アズワン品番67-6604-13
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)667 最小結束径(Φmm)5.1
1袋(100本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質ナイロン66 長さ(mm)171 幅(mm)4.6 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドハイパーV(耐候性タイプ)
エコ商品
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4540 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)841 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)249 引張強度(N)712 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208 アズワン品番67-6602-70
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)171 最大結束径(Φmm)32 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1.09 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内外
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外 特性耐候
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1袋ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。 トラスコ品番134-6726 材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm)100000 幅(mm)8.4 厚さ(mm)1.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)890
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー 引張強度(N)2670 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外 材質SUS304
1袋(50本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
1袋(25本)ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
1箱(100本)ほか
81,980 税込90,178
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)ほか
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
エコ商品
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398,000 税込1,537,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)257 最大結束径(Φmm)70 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~100 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)257 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)286 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)70 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
76,980 税込84,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 特性耐候、耐熱 長さ(mm)376 最大結束径(Φmm)102 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)362 使用温度範囲(℃)-60~100 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
88,980 税込97,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
1巻ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)