「結束線 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
材質SUS316ナイロン11
特性耐食
使用温度範囲(℃)-40~140
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
材質SUS304
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
トラスコ品番194-9954
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)831
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60℃~538℃
最大結束径(Φmm)203
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316
使用温度範囲(℃)-80~538
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)11.2
寸法C(mm)0.38
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具GTS、PTS
特性耐候、耐熱、耐食
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
厚さ(mm)0.38
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
材質AISI304
長さ(mm)30500
厚さ(mm)0.38
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
特性耐候、耐熱、耐食
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束
トラスコ品番194-9993
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
質量(g)3551.62
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-60~538
規格UL認定品
バックルMSBW75-C6
推奨適合工具BT2HTI
使用場所屋内・屋外用
特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)991
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最大結束径(Φmm)254
コード194-9952
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
アズワン品番64-5034-97
1袋(25本)
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)673
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最大結束径(Φmm)152
コード194-9953
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
アズワン品番64-5034-99
1袋(25本)
¥50,980
税込¥56,078
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)513
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最大結束径(Φmm)102
コード167-1384
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
アズワン品番64-5034-98
1袋(25本)
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
関連キーワード