ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズPANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,178
1袋(1000本)
4日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7色黒最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクランプ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
また同時にM3ネジで固定できます。
結束バンドを4方向から挿入することができます。
耐候性タイプです。
使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
色黒材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
タイマウント 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(10個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定色黒材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
ハーネスマウント 結束バンド2本用PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,678
1箱(1000個)
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,578
1袋(1000個)
15日以内出荷から60日以内出荷
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
色黒材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定色黒材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,378
1箱(1000本)
30日以内出荷
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。色黒材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207最大結束径(Φmm)50仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1引張強度(N)222
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,778
1箱(1000本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定色黒材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146最大結束径(Φmm)30幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥81,980~税込¥90,178~
1箱(2000本)
15日以内出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
色黒材質耐候性ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
結束バンド ベルトタイPANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(1000本)
30日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
固定具 エッジクリップPANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,978
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)¥72,980~税込¥80,278~
1箱(500本)
15日以内出荷
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
トリプルループ結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線長さ(mm)508トラスコ品番828-1577幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定色黒材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
タイマウント 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。色黒材質耐候性ポリプロピレントラスコ品番496-3008高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。色黒材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。色黒材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,378
1箱(2000本)
翌々日出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)171最大結束径(Φmm)32幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1質量(kg)1.09使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内外
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~
1袋(250本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
コンタータイ 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)¥65,980税込¥72,578
1箱(5000本)
翌々日出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。色黒材質耐熱性ナイロン66特性耐熱厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
タイアンカー 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~
1袋(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。幅(mm)9.5長さ(mm)19.0高さ(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0
インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候