5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm)0.38 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃)-80~538 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)11.2 寸法C(mm)0.38 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具GTS、PTS 特性耐候、耐熱、耐食
1袋(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。 材質SUS316ナイロン11 特性耐食 使用温度範囲(℃)-40~140 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 トラスコ品番194-9954 材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)831 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60℃~538℃ 最大結束径(Φmm)203 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
55,980 税込61,578
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドハイパーV(耐候性タイプ)
エコ商品
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4540 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)841 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)249 引張強度(N)712 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷