18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁 長さ(mm)228 トラスコ品番114-1031 材質/仕上接着剤付ポリオレフィン 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)27.9 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 収縮後内径(Φmm)9.5 収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続 種類絶縁付圧着端子 材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 最高使用温度(℃)105 定格電圧(V)600 規格UL 、CSA取得品
1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 全長(mm)19.8 定格電圧(V)600 寸法B(mm)7.9 寸法C(mm)5.6 最高使用温度(℃)105 推奨適合工具CT-1525
1袋(100個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキナイロン 定格電圧(V)600
1袋
2,298 税込2,528
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキビニール 定格電圧(V)600
1袋
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16 全長(mm)31 外径(Φmm)【最大絶縁】8.9 推奨適合工具CT-1005 適合電線16.0mm2、AWG6 アズワン品番64-5029-28 スタッド径(Φmm)8.4 絶縁被覆むき長さ(mm)21 メーカー商品コード227-7220
1箱(100個)
16,980 税込18,678
15日以内出荷

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14 全長(mm)26 外径(Φmm)【最大絶縁】7.1 推奨適合工具CT-1005 適合電線10.0mm2、AWG8 アズワン品番64-5029-27 スタッド径(Φmm)6.6 絶縁被覆むき長さ(mm)19 メーカー商品コード227-7209
1箱(100個)
11,980 税込13,178
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)58 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm)【最大絶縁】23.1 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92 適合電線300kcmil、150mm アズワン品番64-5029-12 ピン長さ(mm)32 絶縁被覆むき長さ(mm)37 メーカー商品コード227-7210
1箱(25個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)48 【スリーブ】青 外径(Φmm)【最大絶縁】21.1 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91 適合電線AWG4/0-250kcmil、120mm アズワン品番64-5029-11 ピン長さ(mm)27 絶縁被覆むき長さ(mm)31 メーカー商品コード227-7214
1箱(25個)
19,980 税込21,978
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)44 【スリーブ】赤 外径(Φmm)【最大絶縁】18.0 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90 適合電線AWG3/0、95mm アズワン品番64-5029-10 ピン長さ(mm)25 絶縁被覆むき長さ(mm)28.6 メーカー商品コード227-7222
1箱(25個)
18,980 税込20,878
15日以内出荷

DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm)44 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm)【最大絶縁】16.0 耐熱温度(℃)105 推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89 適合電線AWG2/0、70mm アズワン品番64-5029-09 ピン長さ(mm)27 絶縁被覆むき長さ(mm)31 メーカー商品コード227-7227
1箱(25個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 材質ポリエチレン 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50
1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個 材質銅(すずメッキ) 耐熱温度(℃)105 アズワン品番64-5029-41 メーカー商品コード195-0643
1箱(100個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 材質難燃性ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)