6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-48~77 縦(mm)5.5 横(mm)39.62 使用場所屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-46~107
1箱(1750枚)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
トラスコ品番475-4841 質量(g)623 使用温度範囲(℃)-18~135 寸法A(mm)25.4 列数8 寸法B(mm)57.2 寸法C(mm)19.1 行数4 貼付枚数(枚/シート)32 ラベル数1000 適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
1セット(1000枚)
39,980 税込43,978
当日出荷