OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,780
1式(100個)
8日以内出荷
マルチモード(OM2)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,780
1式(100個)
8日以内出荷
マルチモード(OM1)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ色アイボリータイプOM1
OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,780
1式(100個)
8日以内出荷
マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ色アクアタイプOM3/OM4
光ファイバートレー1UPANDUIT(パンドウイット)6日以内出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
24芯用光ファイバトレーPANDUIT(パンドウイット)6日以内出荷
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,780
1箱(100個)
4日以内出荷から100日以内出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6挿入損失(dB)0.3(平均)材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(kg)3.27材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。使用温度範囲(℃)-10~60長さ(m)56.6
研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)¥369,800税込¥406,780
1箱(100個)
9日以内出荷
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818色黒高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
光ファイバーエンクロージャー用融着トレーPANDUIT(パンドウイット)3日以内出荷
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。色黒高さ(mm)9.14質量(g)297使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)142.24横(mm)356.42
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)PANDUIT(パンドウイット)3日以内出荷
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6色黒高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
バイメタルスプライスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途アルミ電線と銅電線の接続に。RoHS指令(10物質対応)対応