「調整束」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番825-7218
色テレホングレー
質量(g)267
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)17.3
使用場所屋内
1袋
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
トラスコ品番818-0169
材質ポリプロピレン
幅(mm)25.4
色テレホングレー
タイプARCタイプ
奥行(mm)25.4
最大結束径(Φmm)17.3
バンド幅(mm)(使用結束)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
固定方法粘着テープ付
1袋
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番390-8046
質量(g)267
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋外
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋内
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279
束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番438-2196
材質耐候性ナイロン66
質量(g)5
寸法F(mm)5.8
寸法D(mm)7.9
寸法E(mm)11.2
寸法B(mm)7.1
寸法C(mm)1.3
寸法G(mm)5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]
推奨適合工具GTH、PTH
特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード