「車配線クリップ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 質量(g)442 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法押し込み 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)699 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)