ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
高さ(mm)18.06
質量(g)10
種類CAT5E/UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリーカテゴリ5E
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用
種類CAT6/シールド
仕様EGJT-1(別売)
トラスコ品番161-0537
長さ(mm)15.87
幅(mm)18.77
色シルバー
高さ(mm)38.13
質量(g)17
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22-26単線及びより線
使用場所屋内
被覆外径(mm)5.08~8.38
絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用
種類CAT6A/シールド
仕様EGJT-1(別売)
トラスコ品番148-7195
長さ(mm)15.87
幅(mm)18.77
色シルバー
高さ(mm)38.13
質量(g)14
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22-26単線及びより線
使用場所屋内
被覆外径(mm)5.08~8.38
絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
トラスコ品番128-0418
長さ(mm)15.87
幅(mm)18.77
色シルバー
高さ(mm)38.13
質量(g)20
種類CAT5e/シールド
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22-26単線及びより線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用
種類CAT5E/UTP
高さ(mm)18.06
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線
使用場所屋内
被覆外径(mm)5.08~8.38
絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリーカテゴリ5E
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用
高さ(mm)18.28
質量(g)6.95
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)15.87
横(mm)38.16
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定
導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線
絶縁体外径(mm)Φ最大0.635
カテゴリーカテゴリ6
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5ELAN配線用
高さ(mm)18.28
質量(g)6.95
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)15.87
横(mm)38.09
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定
導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線
絶縁体外径(mm)Φ最大0.635
カテゴリーカテゴリ5e
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用
トラスコ品番194-9162
色青
高さ(mm)18.28
質量(g)6.95
種類UTP
径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)15.87
横(mm)38.09
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
使用場所屋内
絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635
カテゴリー5e
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。
適合ジャック:Cat5e
トラスコ品番194-9169
幅(mm)38.1
色白
高さ(mm)18.28
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)15.7
ポート数1
縦(mm)15.87
横(mm)38.09
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
カテゴリーカテゴリ5e
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
種類カテゴリ6
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。
トラスコ品番194-9189
適合機種FPUD6X88MTG
長さ(mm)142
幅(mm)219
色黒
高さ(mm)69
タイプカテゴリ5E、6、6A
種類UTP
使用温度範囲(℃)-40~75
適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
関連キーワード