7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持 材質ABS 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6
1箱(500個)
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードネール
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て 材質ニッケルメッキ銅 シルバー 深さ(mm)(最大打込み)15.7 固定方法打ち込み
1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 テレホングレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に 仕様両面テープ付 トラスコ品番145-4793 使用温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1U用
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

光ケーブルの余長を整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に トラスコ品番145-4814 使用温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1RU
1個
9,998 税込10,998
39日以内出荷