「配線 止め」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45
仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質ナイロン
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番440-1921
材質ナイロン
色赤
質量(g)81
寸法A(mm)56.9
寸法D(mm)48.0
寸法E(mm)18.0
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)95.3
取付け方法トグルを回して固定
適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
色ライトグレー
長さ(m)2
寸法F(mm)24.9
寸法G(mm)9.9
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー
色白
材質変性PPOノンハロゲン
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~95
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー
材質PVC鉛フリー
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~50
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番731-1796
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)23.9
色ライトグレー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(mm)511
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)127
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色黒
最大静荷重(g)127
RoHS指令(10物質対応)対応
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
トラスコ品番828-5913
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質C.R.S、PC、合成樹脂
色黒
質量(g)318.7
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)138
寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7
使用場所屋内
収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
トラスコ品番818-0400
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)356
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
仕様ラックユニット数2
トラスコ品番828-6006
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)713
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)81
寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9
使用場所屋内
収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)18
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395
アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番731-1788
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)17.5
色ライトグレー
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番167-6238
材質PVC製、鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)82.6
色白
1箱(20本)
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
色テレホングレー
質量(g)993
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)26.2×63
固定方法M3ねじ
使用場所屋内
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
適合パネル厚さ(mm)2.7
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)1112
関連キーワード