「配線どめ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
トラスコ品番818-0400
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)356
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395
アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番167-6238
材質PVC製、鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)82.6
色白
1箱(20本)
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(mm)511
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)127
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)1112
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
適合パネル厚さ(mm)2.7
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
色ライトグレー
長さ(m)2
寸法F(mm)24.9
寸法G(mm)9.9
関連キーワード