48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~50
1本(6フィート)
1,898 税込2,088
12日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用ナイロンリベット
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)4.7 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
88,980 税込97,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバー
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
1,298 税込1,428
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト ノッチング工具
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。 材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂 トラスコ品番825-7446 質量(g)311 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(幅W×長さL)(mm)60×241 使用場所屋内
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷


ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持 材質ABS 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6
1箱(500個)ほか
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
1本(6フィート)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質鉛フリーPVC 長さ(cm)183 寸法G(mm)7.9 連続使用温度(℃)最高50
1本(6フィート)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
ライトグレー 材質ポリプロピレン 長さ(cm)50 寸法F(mm)5.1
1袋(32本)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー 長さ(m)2 寸法F(mm)24.9 寸法G(mm)9.9
1本(2m)
4,998 税込5,498
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
4,398 税込4,838
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
長さ(cm)183
1本(6フィート)
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~50
1本(6フィート)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト切断工具
ハンディサイズの切断工具です。 ダクトやカバーの切断がスムーズに行えます。 刃の交換が可能です。
用途ダクト、ダクトカバーの切断 トラスコ品番828-1475 長さ(mm)211 質量(g)396
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。 材質PVC製(鉛フリー) 長さ(mm)1830 ライトグレー 長さ(m)1.83
1箱(20本)
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。 材質アルミアセタール トラスコ品番825-7388 長さ(mm)2350 質量(g)154 寸法(Φmm)(ノブ)47
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。 仕様適合カバー:C3WH6 トラスコ品番167-6158 材質PVC製(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)83.1 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)28.4
1箱(20本)
98,980 税込108,878
20日以内出荷

G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。 トラスコ品番731-1788 材質PVC(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)17.5 ライトグレー
1箱(20本)
16,980 税込18,678
20日以内出荷

G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。 トラスコ品番731-1796 材質PVC(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)23.9 ライトグレー
1本
799 税込879
当日出荷

G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。 トラスコ品番167-6238 材質PVC製、鉛フリー 長さ(mm)1830 幅(mm)82.6
1箱(20本)
44,980 税込49,478
20日以内出荷

トラスコ品番147-8962 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)293.4 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)85.9 アズワン品番64-5028-67
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

1袋(6個)ほか
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

トラスコ品番147-7389 質量(g)317 使用温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-5036-42
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷


1袋(2個)ほか
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割 材質PVC(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)19.1 ライトグレー 使用温度範囲-70~50℃ 使用場所屋内
1本
4,398 税込4,838
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ダクトシール材
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound 使用温度範囲(℃)-34~99
1箱(6個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)