カテゴリ

  • 電気材料(38)
  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(19)
  • シンワ測定(59)
  • TRUSCO(82)
  • 新北九州工業(5)
  • サカエ(18)
  • マキタ(15)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • SK11(12)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(18)
  • 岩田製作所(100)
  • ケージーパルテック(61)
  • エスコ(59)
  • アシスト(50)
  • StarTech.com(49)
  • テラモト(45)
  • TOSTEM(LIXIL)(45)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長尺」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1巻
23日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
翌々日出荷
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
熱収縮チューブ 標準長尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準長尺タイプPANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1巻
30日以内出荷
スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット スリムタイプPANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
30日以内出荷
リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキットPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1箱(10個)
15日以内出荷
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式 長尺ステンレスバンドPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1巻
30日以内出荷から90日以内出荷
材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11長さ(m)25.1仕様屋内外厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-40~140℃
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1巻
30日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)長さ(m)304.8仕様屋内外トラスコ品番856-7530幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3使用温度範囲(℃)-80~538℃
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1巻
30日以内出荷
仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具 PANDUIT(パンドウイット)長尺ステンレスバンド切断用特殊治具PANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール質量(g)27
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
20日以内出荷から100日以内出荷
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻
20日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1巻
翌日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束シルバー材質SUS長さ(mm)61000トラスコ品番828-1555幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
シルバー材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋
翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。シルバー材質SUS316長さ(mm)33.4トラスコ品番819-3727幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)
9日以内出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4426幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋
翌々日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4418幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316PANDUIT(パンドウイット)
9,898税込10,888
1袋
翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。シルバー材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1使用温度範囲(℃)-80~538
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1袋
翌々日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4400幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド IシリーズPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から30日以内出荷
過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル長さ(m)25厚さ(mm)0.35使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用
長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド IシリーズPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。シルバー材質SUS316長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から20日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1巻
翌々日出荷から20日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
4日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0トラスコ品番814-6674幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1巻
予約販売
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレントラスコ品番814-6669幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)771長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1巻
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレントラスコ品番814-6668幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0トラスコ品番814-6660幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1巻
翌日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレントラスコ品番814-6649幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ポリエチレントラスコ品番814-6648幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から20日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
長尺メタルバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1丁
翌々日出荷
長尺メタルバンド用の結束工具です。
トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド ヘッドPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リールPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
6,598税込7,258
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
適合バンドMLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら