351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10巻)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃)-54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグ
エコ商品
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。 トラスコ品番252-8456 質量(g)214 使用温度範囲(℃)-10~60 規格Cat 6 適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35 材質(ハウジング)ポリカーボネート 適合ケーブル23~24AWG 適合工具MPT5-8AS、MTP5E 材質(コンタクト)金メッキリン青銅 使用場所屋内 絶縁体外径(mm)0.91~1.07 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm)6.6 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番403-6875 セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内用
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番403-6883 セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質耐候性ナイロン66 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内外用 特性耐候
1箱
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5178 質量(g)261
1箱(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジ
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 オレンジ 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 耐電圧(V)600
1箱ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。 透明 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(m)1.2 特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁 トラスコ品番731-0927 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-55~175 収縮前内径(Φmm)1.6 収縮温度176℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド 材質SUS316 使用温度範囲(℃)-40~150 使用場所屋内外
1箱(500個)ほか
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)1219 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 収縮率(%)25 UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く) MIL規格AMS-DTL-23053 耐電圧(V)600
1箱
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1箱ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
1袋ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。 使用場所屋内
1巻ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途各種電線の損傷防止 材質耐候性ポリエチレン 長さ(m)3.1 厚さ(mm)1.0 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-40~50 内径(Φmm)4.3 外径(Φmm)6.4 束線径(Φmm)12.7
1箱(10巻)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
1巻ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)