固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
色黒
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5
適合幅(mm)(フレーム)20~35
適合ケーブル1~2本
適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
高さ(mm)33.0
質量(g)700
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
高さ(mm)33.0
質量(g)760
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
材質亜鉛メッキ鋼
寸法C(mm)7.4
固定方法粘着テープ
使用箇所屋内
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色黒
質量(g)442
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
固定方法押し込み
寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
材質ナイロン66
仕様ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)900
穴径(Φmm)(パネル)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
パネル厚(mm)最大2.7
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
使用場所屋内
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。
トラスコ品番828-1704
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)25.4
横(mm)12.7
固定方法粘着テープ
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)699
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
材質ナイロン66
トラスコ品番147-8959
質量(kg)1
1袋(1000個)
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
色黒
色黒
幅(mm)19.1
高さ(mm)43.2
質量(g)50
奥行(mm)76.2
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定
材質耐候性ナイロン66
質量(g)259
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M6ネジ
適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド
使用場所屋内外
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋(16個)
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)6.4
使用場所屋内
パネル厚(mm)1.9
1袋(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
色ライトグレー
トラスコ品番158-9955
質量(g)470
1袋(16個)
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
1袋(16個)
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。
金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼
使用温度範囲(℃)-35~93
寸法C(mm)7.4
固定方法VHB粘着テープ
使用箇所屋外・高温
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。
材質亜鉛メッキ鋼
トラスコ品番498-6296
色シルバー
高さ(mm)7.9
質量(g)305
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋外
1袋
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
色黒
トラスコ品番158-0313
幅(mm)25.4
高さ(mm)43.2
質量(g)50
奥行(mm)127
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋内
使用温度範囲(℃)-29~49
用途ケーブルなどの固定
使用場所屋内
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)168
使用場所屋内
色黒
幅(mm)26.2
高さ(mm)222.3
質量(g)130
奥行(mm)83.8
材質ノリル
仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
質量(g)230
縦(mm)17.7
横(mm)25.4
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
1個
¥3,788
税込¥4,167
当日出荷
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
用途シンプレックスからデュプレックスへの変換。
仕様ブーツ:なし
トラスコ品番145-4804
長さ(mm)10.3
色黒
高さ(mm)10.3
タイプLCデュプレックスクリップ
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)7.9
横(mm)12.6
減衰量(dB)反射:なし
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐熱耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-35~93
関連キーワード
1
2
次へ