108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイ
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用
1袋(1000本)
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐候、耐薬品、耐紫外線
1袋(1000本)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束 トラスコ品番124-8211 材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 長さ(m)22.8 使用温度範囲(℃)-18~104 引張強度(N)178
1パック
6,298 税込6,928
当日出荷

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み
1セット(50個)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ結束バンド
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定 ナチュラル 材質ナイロン 長さ(mm)79 最大結束径(Φmm)17 仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可 幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)(ヘッド)2.9 規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり グレード(材質)ポリイミド PA 連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F) 固定方法その他 難燃性V-2 最小結束径(Φmm)0.8 推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2 ロックロック爪 作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F) ループ引張強度N(LBS)80(18)
1セット(10000本)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番403-6883 セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質耐候性ナイロン66 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内外用 特性耐候
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外 特性耐候
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(100本)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番403-6875 セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内用
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)電線保護材 パンラップ
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208 アズワン品番67-6602-70
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質AISI304 長さ(mm)30500 厚さ(mm)0.38 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外 特性耐候、耐熱、耐食
1巻
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)177 長さ(m)10.6 使用温度範囲(℃)-18~104
1箱(24巻)
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。 トラスコ品番134-6726 材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm)100000 幅(mm)8.4 厚さ(mm)1.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)890
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋
7,998 税込8,798
翌々日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4400 幅(mm)12.3 厚さ(mm)4.1 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。 材質ABS 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(500個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様ねじ止めタイプ 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定 仕様RoHS対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)