「電線 0.3mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。 透明 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(m)1.2 特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁 トラスコ品番731-0927 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-55~175 収縮前内径(Φmm)1.6 収縮温度176℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン 長さ(m)1.2 半透明 質量(g)281 使用温度範囲(℃)-67~250 定格電圧(V)600 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
1セット(25本)
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(25本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 トラスコ品番828-1562 幅(mm)44.5 厚さ(mm)0.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1559 材質SUS304 長さ(mm)9.5 幅(mm)43.7 厚さ(mm)0.3 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-80~538 適合幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1袋
5,998 税込6,598
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。 仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番194-9946 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)9.5 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー ピッチ横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃)-80~538 縦(mm)9.5 横(mm)88.9 穴ピッチ(mm)なし 穴径(mm)なし
1袋(125枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
1袋(1000個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
エコ商品
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 長さ(mm)9.7 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
73,980 税込81,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)