Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5色白高さ(mm)28.4
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1788材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)17.5色ライトグレー
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色黒バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
Quick-Build ネジPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から9日以内出荷
従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~
1箱(1000本)
当日出荷から30日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66