「電線保護」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート
特性軽量、耐久性
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
こんなお得な商品も!
収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
こんなお得な商品も!
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
色白
Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。
上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。
モジュラージャック本体は含まれていません。
補助工具:TGSJT
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。
材質難燃性ナイロン66
仕様UL94V-0
長さ(m)0.323
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
アズワン品番64-8466-45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,788
税込¥4,167
当日出荷
色黒
幅(mm)19.1
高さ(mm)43.2
質量(g)50
奥行(mm)76.2
色黒
バンド幅(mm)【使用結束】3.6
固定方法M3ネジ
アズワン品番64-8651-39
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。
13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。
アズワン品番64-8651-49
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(g)30
アズワン品番64-8461-47
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
トラスコ品番814-6660
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
長さ(m)30.48
使用場所屋内
色黒
トラスコ品番137-4257
幅(mm)482.6
高さ(mm)43.7
質量(g)580
奥行(mm)表79.5/裏138.0
アズワン品番64-8466-42
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色黒
トラスコ品番158-0313
幅(mm)25.4
高さ(mm)43.2
質量(g)50
奥行(mm)127
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。
材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール
付属品キー:2個
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)19.1
横(mm)38.1
使用場所屋内外
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
色黒
長さ(m)0.152
使用温度範囲-55~110℃
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率50%(120℃加熱時)
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-270~260
使用条件屋外
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~50
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
色ピンク
適合アングルジャック
トラスコ品番148-7335
質量(g)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。
色シルバー
材質真鍮ステンレス
付属品キー:2個
トラスコ品番825-7345
長さ(mm)(シャックル)25.4
高さ(mm)67.35
質量(g)192
径(Φmm)(シャックル)6.4
寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93
使用場所屋内外
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途ロックアウト用パドロック。
材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール
付属品キー:2個
長さ(mm)(シャックル)76.2
厚さ(mm)19.1
全長(mm)123.2
質量(g)173
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)40.6
横(mm)38.1
使用場所屋内外
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ