2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブ
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。 長さ(mm)304 トラスコ品番147-7403 材質/仕上接着剤付きポリオレフィン 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-65~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)19.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 アズワン品番64-8559-53 収縮後内径(Φmm)5.6 収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
8,798 税込9,678
当日出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁 長さ(mm)228 トラスコ品番114-1031 材質/仕上接着剤付ポリオレフィン 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)27.9 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 収縮後内径(Φmm)9.5 収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷