2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ結束バンド
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定 ナチュラル 材質ナイロン 長さ(mm)79 最大結束径(Φmm)17 仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可 幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)(ヘッド)2.9 規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり グレード(材質)ポリイミド PA 連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F) 固定方法その他 難燃性V-2 最小結束径(Φmm)0.8 推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2 ロックロック爪 作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F) ループ引張強度N(LBS)80(18)
1セット(10000本)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)