「電線表示」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。
適合屋内用
トラスコ品番167-1462
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-40~135
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
¥74,980
税込¥82,478
23日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番828-1559
材質SUS304
長さ(mm)9.5
幅(mm)43.7
厚さ(mm)0.3
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-80~538
適合幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
1袋
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)Φ38.1
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。
適合屋内外用
長さ(mm)9.7
厚さ(mm)0.3
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)6.9
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)9.6
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
取付穴ピッチ(mm)16
関連キーワード