11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。 材質アセタール トラスコ品番731-6020 高さ(mm)31 質量(g)272 使用温度範囲(℃)-40~90 縦(mm)9.4 横(mm)19.6 ケーブル0.08~1.25 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。 種類カテゴリ5e、6、6a トラスコ品番785-2266 材質サーモプラスチックりん青銅 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-10~60 外径(Φmm)1.19まで(絶縁体) 適合ケーブルSTP 適合工具MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6 導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
77,980 税込85,778
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様成端補助工具:SGPT トラスコ品番194-9948 質量(g)173 径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CAT5e 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 使用場所屋内 プラグタイプRJ45 絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様成端補助工具:SGPT トラスコ品番145-4800 質量(g)229 種類カテゴリ5e 使用温度範囲(℃)-10~60 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP 導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線 絶縁体外径(mm)最大:0.69 プラグタイプRJ45
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷