用途ケーブルなどの結束
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-270~260
使用条件屋外
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番818-0434
材質ナイロン66
長さ(mm)170
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.1
色ナチュラル
質量(g)975
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)44
引張強度(N)222
1袋
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
関連キーワード