80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具(オープン型)
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番477-4485 質量(g)158 使用温度範囲(℃)-40~85 縦(mm)6.6 横(mm)13.2 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 材質ナイロン66 規格UL規格品
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。 材質ABS 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(500個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)リベット式薄型押し込み固定具
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法リベット 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定 仕様RoHS対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 幅(mm)9.5 長さ(mm)19.0 高さ(mm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法A(mm)19.0 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.0
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(10個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66 チャコールグレー 質量(g)730 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)552 使用場所屋内外
1箱(1000本)ほか
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ハーネス結束バンド固定具
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定 材質耐熱性ナイロン66 高さ(mm)11.7 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1袋(1000個)ほか
38,980 税込42,878
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定 使用場所屋内
1箱(1000個)ほか
96,980 税込106,678
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)
エコ商品
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2471 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)173 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 最大結束径(Φmm)40 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。 使用場所屋内
1袋(250本)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。 材質ナイロン66 高さ(mm)44.4 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6 使用場所屋内
1袋ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
1箱(100個)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐候性
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
材質耐候性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1箱(2000本)ほか
81,980 税込90,178
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 長さ(mm)508 トラスコ品番828-1577 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)556 使用場所屋内外 束線径(Φmm)合計127
1袋
39,980 税込43,978
20日以内出荷

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 材質SUS304
1袋ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 使用温度範囲(℃)-29~49 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途結束バンドとともに使用し、束線を固定 高さ(mm)18.8 規格UL規格品 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋(1000個)ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 ナチュラル 幅(mm)12.7 長さ(mm)31.1 高さ(mm)3.2 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)96 トラスコ品番438-4121 材質ナイロン66 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法A(mm)31.1 寸法D(mm)5.0 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.2 固定方法M5ねじ 使用箇所屋内
1袋(100個)
8,798 税込9,678
当日出荷

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 質量(kg)2 高さ(mm)7.8 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋
31,980 税込35,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 仕様UL規格品 トラスコ品番252-1873 質量(g)167 適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6 質量(g/個)1.67 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6 使用ねじM6
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(難燃性ナイロン66)
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質難燃性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~110℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-0
1袋(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 シルバー 材質SUS304 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内・屋外
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒) 寸法F(mm)20.8 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)14.1 寸法B(mm)8.9 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐熱性ナイロン66)
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質耐熱性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~125℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)