ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
カテゴリ6 LAN配線用。
仕様 ●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 色 グレー アズワン品番 67-6604-94
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様 ●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番 67-6602-76
カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様 ●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878 アズワン品番 67-6602-75
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 23日以内出荷
Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途 LANケーブル配線に。 使用温度範囲(℃) -20~75 規格 カテゴリ6A 全長(m) 305 難燃性 LSZH ケーブル外径(Φmm) 6.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイインサート PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
用途 端子の圧縮に。 トラスコ品番 564-9548 適合工具 UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L 適応 銅導線#22~#8AWG
シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質 ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃) -10~75 規格 Cat6A RoHS指令(10物質対応) 対応
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース トラスコ品番 564-8070 タイプ 圧着ヘッドなし 電源 10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 15
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 バッテリー2個、充電器、キャリングケース トラスコ品番 564-8075 タイプ 圧着ヘッドなし 電源 10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 15
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番 564-8078 タイプ ダイセットなし 電源 18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 40 開口幅(mm) 45.7
18ポート汎用アースバー PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途 接地工事に。 適合 【ワイヤー(AWG)】14~4 トラスコ品番 645-2088 材質 錫メッキ/銅 長さ(mm) 295.7 幅(mm) 15.7 色 シルバー 高さ(mm) 12.2 ポート数 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット) 20日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途 圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様 ●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし トラスコ品番 828-1474 全長(mm) 275 適合電線(mm2 ) AWG22~10 圧着端子接続範囲(mm2 ) 0.511~2.588 圧着端子 AWG22~10
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1箱(10本)
20日以内出荷 から 30日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm) 3.8 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線
ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWG PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
仕様 製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch アズワン品番 65-1384-39
ターミナル 圧縮 ラグ M12 2AWG PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
仕様 製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inch アズワン品番 65-1384-38
ターミナル リング タング M8 10AWG イエロー PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
仕様 スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:Pan-Term PV シリーズ 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニール アズワン品番 65-1367-67
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(1000個)
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様 【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃) -10~60 被覆可能外径(Φmm) 3.09~3.30 コード 194-9949 適合ケーブル AWG30のより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 適合工具 【成端補助】SGPT アズワン品番 64-5034-96 プラグタイプ RJ45 カテゴリー カテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm) 最大0.53
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様 【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃) -10~60 被覆可能外径(Φmm) 3.51~4.11のUTP コード 194-9947 適合ケーブル AWG28の単線およびより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 適合工具 【成端補助】SGPT アズワン品番 64-5034-95 プラグタイプ RJ45 カテゴリー カテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm) 最大0.69
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット) 15日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
長さ(mm) 【導電部】12 全長(mm) 23 色 黄 外径(Φmm) 【最大絶縁】8.3 電線抱合範囲AWG(#) 10 推奨適合工具 CT-1160、CT-1170 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 6 アズワン品番 64-5029-23 標準剥き線長 15.9mm(推奨) スタッド径(Φmm) 3.6 メーカー商品コード 227-7224
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット) 15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm) 58 色 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm) 【最大絶縁】23.1 耐熱温度(℃) 105 推奨適合工具 CT-3001/ST&CD-920-F92 適合電線 300kcmil、150mm アズワン品番 64-5029-12 ピン長さ(mm) 32 絶縁被覆むき長さ(mm) 37 メーカー商品コード 227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入 PANDUIT(パンドウイット) 15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm) 48 色 【スリーブ】青 外径(Φmm) 【最大絶縁】21.1 耐熱温度(℃) 105 推奨適合工具 CT-3001/ST&CD-920-F91 適合電線 AWG4/0-250kcmil、120mm アズワン品番 64-5029-11 ピン長さ(mm) 27 絶縁被覆むき長さ(mm) 31 メーカー商品コード 227-7214
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット) 15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm) 44 色 【スリーブ】赤 外径(Φmm) 【最大絶縁】18.0 耐熱温度(℃) 105 推奨適合工具 CT-3001/ST&CD-920-F90 適合電線 AWG3/0、95mm アズワン品番 64-5029-10 ピン長さ(mm) 25 絶縁被覆むき長さ(mm) 28.6 メーカー商品コード 227-7222
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット) 31日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm) 44 色 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm) 【最大絶縁】16.0 耐熱温度(℃) 105 推奨適合工具 CT-3001/ST&CD-920-F89 適合電線 AWG2/0、70mm アズワン品番 64-5029-09 ピン長さ(mm) 27 絶縁被覆むき長さ(mm) 31 メーカー商品コード 227-7227
カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 予約販売
2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。 色 シルバー 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -40~85 ポート数 1 縦(mm) 44.1 適合ケーブル 22AWG単線または撚り線 カテゴリー Cat5e
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 導体 24AWG ケーブル径(Φmm) 6.4 カテゴリー カテゴリ6A
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 195-0482 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 色 グレー 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 5 ケーブル長(m) 5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ5E
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット) 20日以内出荷
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途 圧着端子の圧着に トラスコ品番 239-2968 材質 スチール 全長(mm) 271 質量(g) 640 適合端子 DNFR-FIBシリーズ
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続 トラスコ品番 195-0480 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g) 27 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 1 プラグ RJ45 ケーブル スリム 曲げ半径(mm) 15 端子対数 AWG28 4対 ケーブル径(Φmm) 3.8 ケーブル形状 スリム カテゴリー 5E
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個 PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
カンタン成端プラグ用アングルキャップ。
ストレート用をアングルタイプに交換可能。
ケーブル保持機能付き。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット) 8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 3.8
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 材質/仕上 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g) 29 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 3.8
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途 モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番 128-0441 適合機種 SPS6X28-C 色 青 質量(g) 15 使用温度範囲(℃) -10~60 適合プラグ モジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)