56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 規格CAT5e 特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4738 質量(g)136.8 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)1 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4739 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)3 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT5E トラスコ品番836-8103 材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ 仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8162
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様成端補助工具:SGPT トラスコ品番145-4800 質量(g)229 種類カテゴリ5e 使用温度範囲(℃)-10~60 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP 導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線 絶縁体外径(mm)最大:0.69 プラグタイプRJ45
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様成端補助工具:SGPT トラスコ品番194-9948 質量(g)173 径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CAT5e 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 使用場所屋内 プラグタイプRJ45 絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

FP6X88MTG かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45
1袋(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具 トラスコ品番469-4937 材質ナイロン アイボリー 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-10~60 使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
1個
279 税込307
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ(カテゴリ5e)
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ トラスコ品番145-4827 質量(kg)1.814 RJ45 種類カテゴリ5e 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線) 圧着工具MPT5-8AS 被覆外径(mm)4.826~6.35 導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番128-0441 適合機種SPS6X28-C 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10~60 適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2U アズワン品番65-1557-70
1個
42,980 税込47,278
23日以内出荷

かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。 仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1 適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル タイプシールド 使用温度範囲(℃)-40~85 被覆外径(mm)5.8~9.0 絶縁体外径(mm)1.0~1.6 プラグタイプRJ45 挿抜回数2 カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
1袋(10個)
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様LSZH、AXテクノロジー採用 適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 使用温度範囲(℃)-10~75 推奨適合工具EGPT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続 規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5160 材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)111 適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線 適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
8,398 税込9,238
当日出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5178 質量(g)261
1箱(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に 仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合 トラスコ品番828-1527 質量(g)36 規格Cat5までの伝送規格に適合 推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番828-5913 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g)318.7 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)138 寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7 使用場所屋内 収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) 高さ(mm)18.06 質量(g)10 種類CAT5E/UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
用途通信用パッチコード。 トラスコ品番704-8954 緑青 種類Cat 5e 使用温度範囲(℃)-20~70 全長(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
62,980 税込69,278
当日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) トラスコ品番128-0418 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)20 種類CAT5e/シールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用 種類CAT5E/UTP 高さ(mm)18.06 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878 アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
2,898 税込3,188
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に 仕様ラックユニット数2 トラスコ品番828-6006 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質ABS、PVC、合成樹脂 質量(g)713 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)81 寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9 使用場所屋内 収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本 スリット幅(mm)18
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット 種類カテゴリー5e 仕様【印字】LAN/CAT5E トラスコ品番469-4988 セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY) 材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅 ホワイト 質量(g)13.8 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9 被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定 導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線 絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。 シルバー 種類シールド 使用温度範囲(℃)-40~85 ポート数1 縦(mm)44.1 適合ケーブル22AWG単線または撚り線 カテゴリーCat5e
1袋
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)