「SC-2S」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番129-0694
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)3270
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)56.6
減衰量(dB)50
1箱(100個)
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
特性耐候、耐紫外線
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。
材質耐熱性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
特性耐熱
芯数2
外径(Φmm)3
色黄
長さ(m)3
質量(g)81
タイプOS1/OS2
関連キーワード