22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 規格CAT5e 特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4739 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)3 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4738 質量(g)136.8 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)1 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用 種類CAT5E/UTP 高さ(mm)18.06 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様成端補助工具:SGPT トラスコ品番145-4800 質量(g)229 種類カテゴリ5e 使用温度範囲(℃)-10~60 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP 導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線 絶縁体外径(mm)最大:0.69 プラグタイプRJ45
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷

パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番128-0441 適合機種SPS6X28-C 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10~60 適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ 仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8162
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
1式(24個)ほか
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FP6X88MTG かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45
1袋(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
特価
709 税込780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) 高さ(mm)18.06 質量(g)10 種類CAT5E/UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568A
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)29 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)3.8
1箱(10本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。 適合ジャック:Cat5e トラスコ品番194-9169 幅(mm)38.1 高さ(mm)18.28 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)15.7 ポート数1 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリーカテゴリ5e
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット 種類カテゴリー5e 仕様【印字】LAN/CAT5E トラスコ品番469-4988 セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY) 材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅 ホワイト 質量(g)13.8 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9 被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定 導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線 絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷