タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類カテゴリ5e、6、6a
材質ポリカーボネイト
色黒
質量(g)966
適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8171
セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。
付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1
トラスコ品番129-2271
材質ポリカーボネイト
色黒/青
タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類カテゴリ5e・6・6A
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
プラグタイプRJ45
1袋(1個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。
種類カテゴリ5e、6、6a
トラスコ品番785-2266
材質サーモプラスチックりん青銅
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)
適合ケーブルSTP
適合工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6
導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。
種類カテゴリ6a
トラスコ品番496-1030
材質シールド金具:りん青銅
色グレー
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-10~65
使用工具(成端工具)EGJT
外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524
適合ケーブルより線、単線共用
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8162
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助
トラスコ品番128-0441
適合機種SPS6X28-C
色青
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~60
適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-40~85
被覆外径(mm)5.8~9.0
絶縁体外径(mm)1.0~1.6
プラグタイプRJ45
挿抜回数2
カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。
色黒
タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ
種類カテゴリ5e・6・6A
適合ケーブル22~26 AWG
プラグタイプRJ45
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)9
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
高さ(mm)18.06
質量(g)10
種類CAT5E/UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリーカテゴリ5E
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
トラスコ品番828-5913
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質C.R.S、PC、合成樹脂
色黒
質量(g)318.7
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)138
寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7
使用場所屋内
収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番114-1012
長さ(mm)203.2
色黒
質量(g)21
カテゴリー5e、6、6a
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。
トラスコ品番194-9186
色黒
質量(g)15.5
タイプカテゴリ5E、6、6A
種類UTP
使用温度範囲(℃)-40~75
適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線
アズワン品番64-8468-43
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用
トラスコ品番194-9162
色青
高さ(mm)18.28
質量(g)6.95
種類UTP
径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)15.87
横(mm)38.09
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
使用場所屋内
絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635
カテゴリー5e
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用
種類CAT5E/UTP
高さ(mm)18.06
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線
使用場所屋内
被覆外径(mm)5.08~8.38
絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリーカテゴリ5E
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)
トラスコ品番128-0418
長さ(mm)15.87
幅(mm)18.77
色シルバー
高さ(mm)38.13
質量(g)20
種類CAT5e/シールド
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22-26単線及びより線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
仕様ラックユニット数2
トラスコ品番828-6006
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)713
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)81
寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9
使用場所屋内
収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)18
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5ELAN配線用
高さ(mm)18.28
質量(g)6.95
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)15.87
横(mm)38.09
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定
導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線
絶縁体外径(mm)Φ最大0.635
カテゴリーカテゴリ5e
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。
適合ジャック:Cat5e
トラスコ品番194-9169
幅(mm)38.1
色白
高さ(mm)18.28
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)15.7
ポート数1
縦(mm)15.87
横(mm)38.09
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
カテゴリーカテゴリ5e
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。
トラスコ品番251-5251
適合機種FPS6X88MTG
長さ(mm)134
幅(mm)210
色黒
高さ(mm)50
タイプカテゴリ5e、6、6A
種類シールド
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。
トラスコ品番194-9189
適合機種FPUD6X88MTG
長さ(mm)142
幅(mm)219
色黒
高さ(mm)69
タイプカテゴリ5E、6、6A
種類UTP
使用温度範囲(℃)-40~75
適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。
仕様LSZH、AXテクノロジー採用
適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応
色白
使用温度範囲(℃)-10~75
推奨適合工具EGPT
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
100%性能テスト済みです。
一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。
成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。
UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
関連キーワード